Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelölő kábelhez 3f GT13528 - 2CPX060004R9999

MásolásMásolás
ABB - Jelölő kábelhez 3f GT13528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 700 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617600046

Sonepar cikkszám

GT13528

Gyártói cikkszám

2CPX060004R9999

Gyártói típuskód

ZA7

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

700 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

700 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

20 mm

Vezeték (mm2): Réz (hajlékony): 95 Réz (sodrott): 120 Réz (tömör): - Alu (tömörített sodrott): 150-185 Alu (tömör): 185