Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelölő kábelhez GT12936 - 2CPX038241R9999

MásolásMásolás
ABB - Jelölő kábelhez GT12936

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617382416

Sonepar cikkszám

GT12936

Gyártói cikkszám

2CPX038241R9999

Gyártói típuskód

ZA10

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

1000 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

20 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez