ABB - Jelző zümmögő pulzáló 22mm 24 V AC!DC IP65 GT77506 - 1SFA616401R4110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Hangerő - 80 dB
Ház színe - fekete
Szerelési mód - beépítés
Áram fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77506
Gyártói cikkszám
1SFA616401R4110
Gyártói típuskód
KB1-4110
Névleges feszültség:
24 V
Hangerő:
80 dB
Ház színe:
fekete
Szerelési mód:
beépítés
Áram fajtája:
AC/DC
Hangnem:
lüktető hang
Védettség:
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Trafó beépített:
Nem
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Jelző zümmögő pulzáló 22mm 24 V AC!DC