ABB - Jelzőlámpa 0,5mod SÁRGA LED-es 115-230VAC IP20 SN095725 - 2CCA703408R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 220 V
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612270939367
Sonepar cikkszám
SN095725
Gyártói cikkszám
2CCA703408R0001
Gyártói típuskód
E219-E220
Lencse színe:
sárga
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
220 V
Modulszélesség:
0.5
Lámpafoglalat:
egyéb
Védettség:
IP20
Fényforrás max. teljesítménye:
0.52 W
Beépítési mélység:
67.5 mm
Jelzőlámpa 0,5mod SÁRGA LED-es 115-230VAC IP20