Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelzőlámpa 22mm zöld IP66 SN111490 - 1SFA619402R1002

MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm zöld IP66 SN111490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 240-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500555835

Sonepar cikkszám

SN111490

Gyártói cikkszám

1SFA619402R1002

Gyártói típuskód

CL-100G

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

240-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA9s

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

magas

Jelzőlámpa 22mm zöld IP66