ABB - Jelzőlámpa átlátszó LED-es 230VAC IP20 SN007219 - 2CCA703405R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 220 V
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612270939336
Sonepar cikkszám
SN007219
Gyártói cikkszám
2CCA703405R0001
Gyártói típuskód
E219-B220
Lencse színe:
fehér
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
220 V
Modulszélesség:
0.5
Lámpafoglalat:
egyéb
Védettség:
IP20
Fényforrás max. teljesítménye:
0.52 W
Beépítési mélység:
67.5 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa átlátszó LED-es 230VAC