Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Jelzőlámpa sárga kompakt, 220VDC IP66 GT39179 - 1SFA619402R5203

MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa sárga kompakt, 220VDC IP66 GT39179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 220-220 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39179

Gyártói cikkszám

1SFA619402R5203

Gyártói típuskód

CL-520Y

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

220-220 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

magas

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa sárga kompakt, 220VDC