Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Jelzőlámpa sárga kompakt, 230VAC GT31582 - 1SFA619403R5233

MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa sárga kompakt, 230VAC GT31582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556412

Sonepar cikkszám

GT31582

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5233

Gyártói típuskód

CL2-523Y

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás magassága:

0 mm

Lencse típusa:

magas

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 110/240VAC / 24V/5A DC stabilizált