ABB - Jezőizzó glim 230V Impuls GT05574 - 1784-0-0701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - glimmlámpa
Névleges áram - 0 A
Foglalat - egyéb
Névleges áramfelvétel - 0.8 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05574
Gyártói cikkszám
1784-0-0701
Gyártói típuskód
8305
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
glimmlámpa
Névleges áram:
0 A
Foglalat:
egyéb
Névleges áramfelvétel:
0.8 mA
Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Jezőizzó glim 230V Impuls