ABB - K6-22z-230AC mini segédkontaktor SN006219 - GJH1211001R8220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614152610
Sonepar cikkszám
SN006219
Gyártói cikkszám
GJH1211001R8220
Gyártói típuskód
K6-22Z-230AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros