ABB - K6-40E-230AC mini segédkontaktor, tek.: 220…240 V AC, csatlakozás: csavaros, segédérintkezők: 4 NO + 0 NC SN131481 - GJH1211001R8400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614153273
Sonepar cikkszám
SN131481
Gyártói cikkszám
GJH1211001R8400
Gyártói típuskód
K6-40E-230AC
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0