Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kábelcsatorna perforált 40X30 4/6 mm SN083782 - M051350000

MásolásMásolás
ABB - Kábelcsatorna perforált 40X30 4/6 mm SN083782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126051353

Sonepar cikkszám

SN083782

Gyártói cikkszám

M051350000

Gyártói típuskód

M051350000

Magasság:

30 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Oldalfal típusa:

perforált

Nyílás távolsága:

10 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

4 mm

Kábelcsatorna perforált 40X30 4/6 mm