ABB - Kamrás kapcsoló, 1P, 25A AC22, Ue= 400V, ajtóra szerelhető SN007221 - 1SCA022531R4920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Nulla állással - Igen
Kapcsolóállások száma - 3
Készülék felépítése - beépíthető eszköz
Névleges tartós áram Iu - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007221
Gyártói cikkszám
1SCA022531R4920
Gyártói típuskód
ONA1PB
Pólusszám:
1
Nulla állással:
Igen
Kapcsolóállások száma:
3
Készülék felépítése:
beépíthető eszköz
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Frontlap mérete:
48x48 mm
Mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem