Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly GT77928 - 3557-A02442

MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly GT77928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77928

Gyártói cikkszám

3557-A02442

Gyártói típuskód

SWING 3557-A02442

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

RAL-szám (hasonló):

0

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Készülék magasság:

0 mm

Készülék mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly