Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly GT87207 - 3559-A02445

MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly GT87207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87207

Gyártói cikkszám

3559-A02445

Gyártói típuskód

3559-A02445

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

RAL-szám (hasonló):

0

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Készülék magasság:

0 mm

Készülék mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly