Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly Impuls fényjelzéssel G53235 - 1022-0-0623

MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly Impuls fényjelzéssel G53235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53235

Gyártói cikkszám

1022-0-0623

Gyártói típuskód

2001/2UKGL-101

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

RAL-szám (hasonló):

1013

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly Impuls fényjelzéssel