ABB - Kapcsoló 105 Csillár sülly G24803 - 1012-0-1085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - kék
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24803
Gyártói cikkszám
1012-0-1085
Gyártói típuskód
2000/5US
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
kék
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
5010
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX