ABB - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly GT00541 - 1011-0-0642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kettős váltó
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - kék
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00541
Gyártói cikkszám
1011-0-0642
Gyártói típuskód
2000/6/6US
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
kék
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
5010
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX