ABB - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly Impuls G53237 - 1012-0-1671
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló gombok száma - 1
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Billentyűkapcsoló - Igen
Szerelőlemezzel - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53237
Gyártói cikkszám
1012-0-1671
Gyártói típuskód
2001/6/6U
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
1013
Névleges áram:
10 A
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly Impuls