Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 10A GT85885 - 1085-0-1603

MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 10A GT85885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - türkíz

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85885

Gyártói cikkszám

1085-0-1603

Gyártói típuskód

2601/6 W-53

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

türkíz

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

10 A

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

74 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Készülék magasság:

83 mm

Készülék mélység:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 10A