Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kapcsoló 106 Váltó sülly Impuls G50736 - 1012-0-1614

MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 106 Váltó sülly Impuls G50736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50736

Gyártói cikkszám

1012-0-1614

Gyártói típuskód

2001/6U

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

irányfény

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

RAL-szám (hasonló):

1013

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly Impuls