ABB - Keresztelem TNF modulokhoz 3 mező GT89388 - 2CPX068573R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 750 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617685739
Sonepar cikkszám
GT89388
Gyártói cikkszám
2CPX068573R9999
Gyártói típuskód
ED113
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
750 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
cinkezett
Hordozósín profilmagassága:
20 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Keresztelem TNF modulokhoz 3 mező