ABB - Keret 2-es Alpha exclusive palladium IP20 G52105 - 1754-0-4116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - bronz
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52105
Gyártói cikkszám
1754-0-4116
Gyártói típuskód
1722KA-260
Egységek száma:
2
Szín:
bronz
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Anyag minősége:
alumínium
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
152 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
81 mm
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
71 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
56 mm