ABB - Keret 2-es future bronz IP20 GT76227 - 1754-0-4259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76227
Gyártói cikkszám
1754-0-4259
Gyártói típuskód
1722-821
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
107 mm
Magasság:
178 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési szélesség:
64 mm
Beépítési magasság:
64 mm