ABB - Keret 2-es vízszintes Alpha kék fényes IP20 G68056 - 1754-0-2874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - kék
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68056
Gyártói cikkszám
1754-0-2874
Gyártói típuskód
1722-28G
Egységek száma:
2
Szín:
kék
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Védettség:
IP20
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
5011
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es vízszintes Alpha kék fényes