ABB - Kézi kapcsoló 100A 4p KI/BE forgókaros GT69922 - 1SCA105019R1001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika
Névleges tartós áram Iu - 100 A
Pólusszám - 4
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019391502
Sonepar cikkszám
GT69922
Gyártói cikkszám
1SCA105019R1001
Gyártói típuskód
OT100F4C
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Pólusszám:
4
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
750-750 V
Reteszelhető:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
37 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
80 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
750 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
100 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
2.5 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
37 kW
Védettség (NEMA):
1
Integrált motormeghajtás:
Nem