Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi kapcsoló 16A 3p KI/BE forgókaros GT43714 - 1SCA104838R1001

MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  16A 3p KI/BE forgókaros GT43714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019389820

Sonepar cikkszám

GT43714

Gyártói cikkszám

1SCA104838R1001

Gyártói típuskód

OT16FT3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

16 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

750-750 V

Reteszelhető:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

7.5 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

750 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.5 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

7.5 kW

Védettség (NEMA):

1

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A 3p KI/BE forgókaros