ABB - Kézi kapcsoló 25A 3p szakaszoló 3mod forgókaros mellső f. GT72587 - 1SCA104884R1001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu - 25 A
Pólusszám - 3
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019390277
Sonepar cikkszám
GT72587
Gyártói cikkszám
1SCA104884R1001
Gyártói típuskód
OT25FT3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Pólusszám:
3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
750-750 V
Reteszelhető:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
9 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
25 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
9 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0.5 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
9 kW
Védettség (NEMA):
1
Integrált motormeghajtás:
Nem