Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi kapcsoló 40A 4p szakaszoló átkapcsoló 415V GT72868 - 1SCA104934R1001

MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  40A 4p szakaszoló átkapcsoló 415V GT72868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019390741

Sonepar cikkszám

GT72868

Gyártói cikkszám

1SCA104934R1001

Gyártói típuskód

OT40F4C

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

750-750 V

Reteszelhető:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

11 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

23 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

750 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

40 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.5 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

11 kW

Védettség (NEMA):

1

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A 4p szakaszoló átkapcsoló 415V