ABB - Kézi kapcsoló 63A DC 800V leválasztó billenőkaros IP20 GT70493 - 2CCD842001R1590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 88.5 mm
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70493
Gyártói cikkszám
2CCD842001R1590
Gyártói típuskód
2CCD842001R1590
Beépítési mélység:
88.5 mm
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
800 V
Feszültség fajtája:
DC
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A DC 800V leválasztó billenőkaros