Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kézi kapcsoló segédérintkező 4p OT M/E 16,25,32A GT06974 - 1SCA022348R2480

MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló segédérintkező 4p OT M/E 16,25,32A GT06974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 32 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06974

Gyártói cikkszám

1SCA022348R2480

Gyártói típuskód

OTPS32EP

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

32 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Kézi kapcsoló segédérintkező 4p OT M/E 16,25,32A