Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi kapcsoló segédérintkező blokk OT 160-hoz GT07343 - 1SCA022190R3000

MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló segédérintkező blokk OT 160-hoz GT07343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019108452

Sonepar cikkszám

GT07343

Gyártói cikkszám

1SCA022190R3000

Gyártói típuskód

OBEA10

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kézi kapcsoló segédérintkező blokk OT 160-hoz