ABB - Kézi kapcsoló tengely D5mm hossz 330mm OT-hoz GT22185 - 1SCA022353R4710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 330 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22185
Gyártói cikkszám
1SCA022353R4710
Gyártói típuskód
OXS5X330
Hosszúság:
330 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely D5mm hossz 330mm OT-hoz