Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi kapcsoló tengely D6mm hossz 150mm G24358 - 1SCA022295R5600

MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló tengely D6mm hossz 150mm G24358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 150 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019141435

Sonepar cikkszám

G24358

Gyártói cikkszám

1SCA022295R5600

Gyártói típuskód

OXP6X150

Hosszúság:

150 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely D6mm hossz 150mm