ABB - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr 370x275x140mm műa IP65 átl ajtóval G07620 - 1SLM006500A3115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 370 mm
Szélesség - 275 mm
Mélység - 140 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126303315
Sonepar cikkszám
G07620
Gyártói cikkszám
1SLM006500A3115
Gyártói típuskód
1SLM006500A3115
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
370 mm
Szélesség:
275 mm
Mélység:
140 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Védettség:
IP65
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
160 A
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 370x275x140mm műa IP65 átl ajtóval