Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kikocsizható megszakító elektronikus kioldóval 4000A 3p 75kA IP2X GT92200 - 1SDA056801R1

MásolásMásolás
ABB - Kikocsizható megszakító elektronikus kioldóval 4000A 3p 75kA IP2X GT92200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 4000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 75 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1600-4000 A

  • Névleges feszültség - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644581411

Sonepar cikkszám

GT92200

Gyártói cikkszám

1SDA056801R1

Gyártói típuskód

E4S 40 PR121/P-LSI

Névleges tartós áram Iu:

4000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

75 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1600-4000 A

Névleges feszültség:

690-0 V

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

4000-40000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6000-60000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP2X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; segédérintkező blockk CC4-01 1NC:AF09..AF38