ABB - Kismegsz 2A 1pol C karakt 25kA GT07695 - GHS2810001R0024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07695
Gyártói cikkszám
GHS2810001R0024
Gyártói típuskód
S281-C2
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Beépítési mélység:
68 mm
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 2A 1pol C karakt 25kA