ABB - Kismegszakító 0,5A 1pol C karakt 25kA IP20 SN019535 - 2CDS281001R0984
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 0.5 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779590174
Sonepar cikkszám
SN019535
Gyártói cikkszám
2CDS281001R0984
Gyártói típuskód
S201P-C0.5
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
0.5 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
25 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
25 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-16 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C