Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 13A 3pol B karakt 6kA IP20 GT20244 - 2CDS253001R0135

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 13A 3pol B karakt 6kA IP20 GT20244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1

Biztosított pólusok száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1

Névleges áram:

13 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 68 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 13 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779468909

Sonepar cikkszám

GT20244

Gyártói cikkszám

2CDS253001R0135

Gyártói típuskód

S203-B13

Beépítési mélység:

68 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

13 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-0 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-35 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 13A 3pol B karakt 6kA