Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegszakító 16A 1pol K karakt 10kA IP20 GT86622 - 2CDS271317R0467

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 16A 1pol K karakt 10kA IP20 GT86622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86622

Gyártói cikkszám

2CDS271317R0467

Gyártói típuskód

S201UP-K16

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

277 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-0 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol K karakt 10kA