Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 1pólus 2A 6kA Z karakterisztika IP20 SN148686 - 2CDS251001R0278

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 1pólus 2A 6kA Z karakterisztika IP20 SN148686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Kioldási karakterisztika:

Z

Pólusszám (összesen):

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Biztosított pólusok száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

2 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 69 mm

  • Kioldási karakterisztika - Z

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779530354

Sonepar cikkszám

SN148686

Gyártói cikkszám

2CDS251001R0278

Gyártói típuskód

S201-Z2

Beépítési mélység:

69 mm

Kioldási karakterisztika:

Z

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 1pólus 2A 6kA Z karakterisztika IP20