Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 20A 2pol C karakt 4,5kA IP20 GT67823 - 2CDS242001R0204

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 20A 2pol C karakt 4,5kA IP20 GT67823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779633369

Sonepar cikkszám

GT67823

Gyártói cikkszám

2CDS242001R0204

Gyártói típuskód

SH202L-C20

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

69 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Frekvencia:

50-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 2pol C karakt 4,5kA