ABB - Kismegszakító 32A 4pol 5kA IP20 GT92951 - 2CCP844001R1329
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - S
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92951
Gyártói cikkszám
2CCP844001R1329
Gyártói típuskód
S804PV-S32
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
S
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
5 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
1200 V
Modulszélesség:
6
Beépítési mélység:
88.5 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
5 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
5 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2