Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 4A 1pol K karakt 10kA IP20 SN019454 - 2CDS271061R0337

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 4A 1pol K karakt 10kA IP20 SN019454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 69 mm

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614430947

Sonepar cikkszám

SN019454

Gyártói cikkszám

2CDS271061R0337

Gyártói típuskód

S201M-K4UC

Beépítési mélység:

69 mm

Kioldási karakterisztika:

K

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-35 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol K karakt 10kA