Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegszakító 4A 1pol K karakt 25kA IP20 SN079808 - 2CDS281001R0337

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 4A 1pol K karakt 25kA IP20 SN079808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 68 mm

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779592291

Sonepar cikkszám

SN079808

Gyártói cikkszám

2CDS281001R0337

Gyártói típuskód

S201P-K4

Beépítési mélység:

68 mm

Kioldási karakterisztika:

K

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-0 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-25 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol K karakt 25kA