Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító Icn=15kA, 1P, K karakterisztika, 230/440V AC, 60 V DC, In=16A IP20 SN148802 - 2CDS271001R0467

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító  Icn=15kA, 1P, K karakterisztika, 230/440V AC, 60 V DC, In=16A IP20 SN148802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779599665

Sonepar cikkszám

SN148802

Gyártói cikkszám

2CDS271001R0467

Gyártói típuskód

S201M-K16

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

69 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító Icn=15kA, 1P, K karakterisztika, 230/440V AC, 60 V DC, In=16A IP20