ABB - Kismegszakító MX munkaáramú kioldó 12...60 V AC/DC GT67824 - 2CDS200909R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-60 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 12-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779570992
Sonepar cikkszám
GT67824
Gyártói cikkszám
2CDS200909R0001
Gyártói típuskód
S2C-A1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-60 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-60 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem