ABB - Kismegszakító S202M-C2UC Kismegszakító, Icn=10kA, 2P, C karakterisztika, 400V AC, 440V DC, In=2A IP20 SN101660 - 2CDS272061R0024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614432941
Sonepar cikkszám
SN101660
Gyártói cikkszám
2CDS272061R0024
Gyártói típuskód
S202M-C2UC
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
69 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2