Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító S203M-C32UC Icn=10kA, 3P, C karakterisztika, 400V AC, 440V DC, In=32A IP20 SN112190 - 2CDS273061R0324

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító S203M-C32UC Icn=10kA, 3P, C karakterisztika, 400V AC, 440V DC, In=32A IP20 SN112190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614435263

Sonepar cikkszám

SN112190

Gyártói cikkszám

2CDS273061R0324

Gyártói típuskód

S203M-C32UC

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

69 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító S203M-C32UC Icn=10kA, 3P, C karakterisztika, 400V AC, 440V DC, In=32A IP20