ABB - Kismegszakító segédérintkező 1z GT77473 - 2CDS200970R0002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Készülék szerelés - kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77473
Gyártói cikkszám
2CDS200970R0002
Gyártói típuskód
S2C-H10
Záróérintkezők száma:
1
Készülék szerelés:
kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező 1z